曜日別特売
LES16LAJ-30-R56N5D LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LAJ) SMC 37975708

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LAJ)LES16LAJ-30-R56N5D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類・コントローラ種類など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ種類
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
注文コード
37975708
品番
LES16LAJ-30-R56N5D
参考基準価格(税別)¥112,970販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980
ストローク(mm)
30
コントローラ種類
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
リード(mm)
(J) 10
サイズ(mm)
16
モータ配置
(L) 対称形 (Lタイプ)
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ取付方法
(D) DINレール取付形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする