曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK) - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
393件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37982647LES16RK-3030(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
53,630
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982656LES16RK-30S30(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
54,180
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37982665LES16RK-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982674LES16RK-50S50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37982683LES16RK-30-S130(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
58,910
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982692LES16RK-30-R130(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
60,830
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982708LES16RK-30-S330(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
61,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982717LES16RK-50-R150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
62,370
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982726LES16RK-50-S350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
62,540
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982735LES16RK-100100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
63,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982744LES16RK-30-R330(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
65,120
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982753LES16RK-30S-R330(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
65,670
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37982762LES16RK-50-S550(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
66,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982778LES16RK-50-R350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
66,660
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982787LES16RK-75S-R175(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
67,320
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37982796LES16RK-100-S1100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
69,080
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982805LES16RK-30-R530(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
72,330
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982832LES16RK-50-R550(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
73,870
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982857LES16RK-75BS75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
74,860
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37982866LES16RK-100-R3100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
75,300
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982884LES16RK-100B100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
78,540
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982918LES16RK-100BS100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
79,090
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37982927LES16RK-30-S3AN30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,530
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982936LES16RK-30-S1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,360
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982972LES16RK-75B-S175(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
81,240
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982988LES16RK-30-1N30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
81,240
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37982997LES16RK-50-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,900
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983006LES16RK-30-S1AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,010
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983033LES16RK-30-R1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,280
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983058LES16RK-100-R5100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
82,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983067LES16RK-50-1P50(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
82,780
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983076LES16RK-30S-S3AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37983094LES16RK-75-S1AP75(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
83,380
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983112LES16RK-50-S1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,550
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983128LES16RK-30-R3AN30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,660
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983137LES16RK-30-R1AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,770
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983146LES16RK-50-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,820
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983155LES16RK-50-R1AP150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
83,820
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983164LES16RK-30-S3AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,930
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983173LES16RK-30-R1AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,930
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983182LES16RK-50-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,990
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983207LES16RK-30-S3AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,100
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983252LES16RK-50-R3AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,200
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983268LES16RK-30-R3AND30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,310
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983277LES16RK-50-R1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,470
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983286LES16RK-50-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,470
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983295LES16RK-30-S3AN3D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,580
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983304LES16RK-50-S3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,640
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983322LES16RK-30-R1AN530(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,800
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37983392LES16RK-30-S5AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,410
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする