曜日別特売
LES16RK-30-R1AN5 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK) SMC 37983322

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)LES16RK-30-R1AN5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類など393種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード
37983322
品番
LES16RK-30-R1AN5
参考基準価格(税別)¥85,800販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
ストローク(mm)
30
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
コントローラ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
リード(mm)
(K) 5
サイズ(mm)
16
モータ配置
(R) 基本形 (Rタイプ)
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする