曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LAK)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LAK) - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)リード(mm)(K) 4モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37997313LES8LAK-3030(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37997322LES8LAK-30-R36ND30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
93,940
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37997338LES8LAK-50-R16N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
95,100
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37997347LES8LAK-30-R36N1D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
97,850
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37997356LES8LAK-30S-R36N1D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
98,400
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37997365LES8LAK-50-R36N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
99,440
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37997374LES8LAK-75B-R16N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
110,500
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37997383LES8LAK-75B-R36ND75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,630
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37997392LES8LAK-30-RA6ND30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
115,890
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37997408LES8LAK-75BS-RA6N75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
138,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする