LES8LAK-50-R36N3 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LAK) SMC 37997365

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LAK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード
37997365
品番
LES8LAK-50-R36N3
参考基準価格(税別)¥99,440販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980
ストローク(mm)
50
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
コントローラ種類
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
リード(mm)
(K) 4
サイズ(mm)
8
モータ配置
(L) 対称形 (Lタイプ)
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする