曜日別特売

LESH - 電動スライドテーブル(LESH16LAJ)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH16LAJ) - SMC
寸法(mm)
16
サイズ(mm)
16
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
送りねじ種類
(J) 10mm
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38005783LESH16LAJ-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥64,850
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005792LESH16LAJ-100100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥74,970
¥66,980
¥73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005808LESH16LAJ-100-R1100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥82,170
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005817LESH16LAJ-100B100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥89,710
¥81,980
¥90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005826LESH16LAJ-50-R36N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥107,140
¥97,980
¥107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005835LESH16LAJ-100-R36P100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥111,710
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005844LESH16LAJ-50-R56P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥114,350
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005853LESH16LAJ-100B-R56P100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥137,610
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする