曜日別特売
LESH16LAJ-100-R36P LESH - 電動スライドテーブル(LESH16LAJ) SMC 38005835

※5-M12-1-LESH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH16LAJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類・コントローラ種類など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ種類
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
注文コード
38005835
品番
LESH16LAJ-100-R36P
参考基準価格(税別)¥111,710販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980
ストローク(mm)
100
コントローラ/ドライバ種類
(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
コントローラ種類
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
寸法(mm)
16
サイズ(mm)
16
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
送りねじ種類
(J) 10mm
I/Oケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
対称形
(L) 対称形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする