曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-150CML)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-150CML) - SMC
ストローク(mm)
150
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38037037LEY16B-150CML(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
57,310
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38037055LEY16B-150CML-S11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
93,390
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38037082LEY16B-150CML-RAAN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
113,850
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38037046LEY16B-150CML-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,740
取扱い終了
返品不可
38037064LEY16B-150CML-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
93,250
取扱い終了
返品不可
38037073LEY16B-150CML-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
96,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする