曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-300B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-300B) - SMC
ストローク(mm)
300
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38038866LEY16B-300B(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥72,600
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38038875LEY16B-300B-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥79,530
¥72,980
¥80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38038918LEY16B-300B-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥112,480
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38038884LEY16B-300B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥98,050
取扱い終了
返品不可
38038893LEY16B-300B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥100,700
取扱い終了
返品不可
38038902LEY16B-300B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥102,250
取扱い終了
返品不可
38038927LEY16B-300B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥103,750
取扱い終了
返品不可
38038936LEY16B-300B-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥111,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする