LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30BM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30BM) - SMC
ストローク(mm)
30
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 2.5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
アクチュエータケーブル種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38044134LEY16C-30BM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥61,220
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38044168LEY16C-30BM-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥101,090
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38044143LEY16C-30BM-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥87,750
取扱い終了
返品不可
38044152LEY16C-30BM-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥90,350
取扱い終了
返品不可
38044177LEY16C-30BM-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥94,450
取扱い終了
返品不可
38044186LEY16C-30BM-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥101,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする