曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30D)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30D) - SMC
ストローク(mm)
30
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 2.5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38044545LEY16C-30D(-) コントローラなし
¥47,250
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38044554LEY16C-30D-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥77,720
取扱い終了
返品不可
38044563LEY16C-30D-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥78,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする