SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30MD)
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38044807
LEY16C-30MD-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
66,390
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38044816
LEY16C-30MD-S31N3D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
86,350
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38044825
LEY16C-30MD-R5MJ
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
94,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください