曜日別特売

L Series(LEY25B-300B)

L Series(LEY25B-300B) - SMCL Series(LEY25B-300B) - SMC
ストローク(mm)
300
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38072642LEY25B-300B-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
¥116,380
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072746LEY25B-300B-R3AN3-X5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
¥135,470
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072615LEY25B-300B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥97,250
取扱い終了
返品不可
38072624LEY25B-300B-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥99,350
取扱い終了
返品不可
38072633LEY25B-300B-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
¥103,150
取扱い終了
返品不可
38072658LEY25B-300B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
¥105,800
取扱い終了
返品不可
38072667LEY25B-300B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
¥107,300
取扱い終了
返品不可
38072676LEY25B-300B-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
¥108,350
取扱い終了
返品不可
38072685LEY25B-300B-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
¥109,500
取扱い終了
返品不可
38072694LEY25B-300B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥113,050
取扱い終了
返品不可
38072703LEY25B-300B-R56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(3) 3(-) ねじ取付形
¥113,100
取扱い終了
返品不可
38072712LEY25B-300B-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(3) 3(D) DINレール取付形
¥114,600
取扱い終了
返品不可
38072728LEY25B-300B-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
¥115,400
取扱い終了
返品不可
38072737LEY25B-300B-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(5) 5(D) DINレール取付形
¥116,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする