SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-150BMD)
ストローク(mm)
150
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 3
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38078924
LEY25C-150BMD-R51N1D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(5) 5
(1) 1.5
(D) DINレール取付形
¥
128,150
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38078915
LEY25C-150BMD-S56N
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(5) 5
(-) ケーブルなし
(-) ねじ取付形
¥
99,300
取扱い終了
返品不可
38078933
LEY25C-150BMD-R81N1D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(8) 8
(1) 1.5
(D) DINレール取付形
¥
144,430
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください