LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-150W)
- ストローク(mm)
- 150
- 駆動方式
- 転造ボールねじ
- リード(mm)
- (C) 3
- サイズ(mm)
- 25
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端めねじ
- モータ配置
- (-) 上側折返し
- モータ種類
- (-) ステップモータ (サーボ DC24V)
- アクチュエータケーブル種類
- (S) 標準ケーブル
- アクチュエータケーブル長さ(m)
- (1) 1.5
- I/Oケーブル長さ(m)
- (3) 3
- コントローラ/ドライバ種類
- (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
- コントローラ/ドライバ取付方法
- (-) ねじ取付形
- 内容量
- 1個
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ



















