曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-300B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-300B) - SMC
ストローク(mm)
300
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38125955LEY32A-300B-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
¥135,190
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38125903LEY32A-300B-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
¥115,650
取扱い終了
返品不可
38125912LEY32A-300B-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥117,850
取扱い終了
返品不可
38125928LEY32A-300B-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥118,450
取扱い終了
返品不可
38125937LEY32A-300B-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
¥119,800
取扱い終了
返品不可
38125946LEY32A-300B-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥120,700
取扱い終了
返品不可
38125964LEY32A-300B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥132,150
取扱い終了
返品不可
38125973LEY32A-300B-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥146,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする