LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-150C)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-150C) - SMC
ストローク(mm)
150
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 8
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38130767LEY32B-150C(-) コントローラなし
70,460
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38130776LEY32B-150C-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
103,950
取扱い終了
返品不可
38130785LEY32B-150C-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
111,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする