SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-30BM)
ストローク(mm)
30
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 8
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38134513
LEY32B-30BM-S3AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
113,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38134522
LEY32B-30BM-R31N5-X5
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
148,060
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください