曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-300CM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-300CM) - SMC
ストローク(mm)
300
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38143832LEY32C-300CM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥76,180
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38143848LEY32C-300CM-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥81,460
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38143857LEY32C-300CM-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥96,950
取扱い終了
返品不可
38143866LEY32C-300CM-RA6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
¥117,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする