LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-30BM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-30BM) - SMC
ストローク(mm)
30
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38144277LEY32C-30BM-R1-X5(-) コントローラ/ドライバなし(1) 1.5
¥112,150
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38144268LEY32C-30BM-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
¥99,650
取扱い終了
返品不可
38144286LEY32C-30BM-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
¥104,000
取扱い終了
返品不可
38144295LEY32C-30BM-S51P5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(5) 5
¥124,580
取扱い終了
返品不可
38144304LEY32C-30BM-RC1N5D-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(C) 20
¥209,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする