曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NWC)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NWC) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 5
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NW) 取付形状W
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38171893LEY32NWC-3030
¥52,310
¥47,980
¥52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171902LEY32NWC-100100
¥55,390
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171918LEY32NWC-200200
¥66,170
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171927LEY32NWC-200D200
¥68,310
¥61,980
¥68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171936LEY32NWC-250250
¥71,280
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする