LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500B) - SMC
ストローク(mm)
500
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
アクチュエータケーブル種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38202858LEY40C-500B(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥108,300
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202885LEY40C-500B-S3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥141,460
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202867LEY40C-500B-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥117,800
取扱い終了
返品不可
38202876LEY40C-500B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥126,150
取扱い終了
返品不可
38202894LEY40C-500B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥133,400
取扱い終了
返品不可
38202903LEY40C-500B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥134,650
取扱い終了
返品不可
38202912LEY40C-500B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥134,700
取扱い終了
返品不可
38202928LEY40C-500B-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥149,160
取扱い終了
返品不可
38202937LEY40C-500B-MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥135,800
取扱い終了
返品不可
38202946LEY40C-500B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥141,950
取扱い終了
返品不可
38202955LEY40C-500B-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥144,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする