曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50BMD)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50BMD) - SMC
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38203725LEY40C-50BMD(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥83,330
¥75,980
¥83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38203734LEY40C-50BMD-RA(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
¥123,420
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38203743LEY40C-50BMD-RAMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
¥146,650
取扱い終了
返品不可
38203752LEY40C-50BMD-RAMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
¥147,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする