SMC
LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32LDNYA)
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38294384
LEYG32LDNYA-100
CADデータダウンロード
100
¥
73,980
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294393
LEYG32LDNYA-200
CADデータダウンロード
200
¥
86,300
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294402
LEYG32LDNYA-300
CADデータダウンロード
300
¥
94,930
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください