LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63S4C)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63S4C) - SMC
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 5
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38315768LEYH63S4C-500M500(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
¥208,670
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315777LEYH63S4C-100B-S2A21100(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
¥282,700
¥269,800
¥296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315786LEYH63S4C-400B-S2A21400(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
¥318,230
¥299,800
¥329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315795LEYH63S4C-300BMD-R5A2300(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
¥332,310
¥299,800
¥329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする