LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ(LLB4)

LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ(LLB4) - SMC
フィルター(F)フィルタ付内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
デジタルフロースイッチ
減圧弁
ON/OFF弁
絞り弁
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38322007LLB4-3N-R1F(3N)NPT3/8(-)デジタルフロースイッチなし(R1)減圧弁+圧力取出ポートAss'y付--
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322016LLB4-3-RV2F(3)Rc3/8(-)デジタルフロースイッチなし(R)減圧弁付(V2)手動操作弁(レバーロック付)-
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322025LLB4-1-RV2SF(-)o12ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし(R)減圧弁付(V2)手動操作弁(レバーロック付)(S)絞り弁付
62,650
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322034LLB4-3-RV2SF(3)Rc3/8(-)デジタルフロースイッチなし(R)減圧弁付(V2)手動操作弁(レバーロック付)(S)絞り弁付
62,650
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322043LLB4-3-RV1SF(3)Rc3/8(-)デジタルフロースイッチなし(R)減圧弁付(V1)エアオペレート流量調整付(S)絞り弁付
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322052LLB4-1-P5VF(-)o12ワンタッチ管継手(P5)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(4~20mA)-(V)エアオペレート付-
71,780
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322068LLB4-1-P1VF(-)o12ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)-(V)エアオペレート付-
71,780
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322077LLB4-1-R1V1SF(-)o12ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし(R1)減圧弁+圧力取出ポートAss'y付(V1)エアオペレート流量調整付(S)絞り弁付
73,590
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322086LLB4-1-P5V1F(-)o12ワンタッチ管継手(P5)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(4~20mA)-(V1)エアオペレート流量調整付-
75,630
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322095LLB4-3-P1V1F(3)Rc3/8(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)-(V1)エアオペレート流量調整付-
75,630
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322104LLB4-3-P3V1F(3)Rc3/8(P3)NPNオープンコレクタ2出力-(V1)エアオペレート流量調整付-
75,630
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322113LLB4-1-P3V2SF(-)o12ワンタッチ管継手(P3)NPNオープンコレクタ2出力-(V2)手動操作弁(レバーロック付)(S)絞り弁付
77,880
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322122LLB4-3-P1R1SF(3)Rc3/8(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)(R1)減圧弁+圧力取出ポートAss'y付-(S)絞り弁付
88,610
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322138LLB4-1-P6RVF(-)o12ワンタッチ管継手(P6)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ(4~20mA)(R)減圧弁付(V)エアオペレート付-
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322147LLB4-1-P4RVF(-)o12ワンタッチ管継手(P4)PNPオープンコレクタ2出力(R)減圧弁付(V)エアオペレート付-
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322156LLB4-1-P3RVF(-)o12ワンタッチ管継手(P3)NPNオープンコレクタ2出力(R)減圧弁付(V)エアオペレート付-
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322165LLB4-1-P3RV1F(-)o12ワンタッチ管継手(P3)NPNオープンコレクタ2出力(R)減圧弁付(V1)エアオペレート流量調整付-
94,270
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322174LLB4-3-P1RV2SF(3)Rc3/8(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)(R)減圧弁付(V2)手動操作弁(レバーロック付)(S)絞り弁付
96,530
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322183LLB4-1-P2RV2SF(-)o12ワンタッチ管継手(P2)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)(R)減圧弁付(V2)手動操作弁(レバーロック付)(S)絞り弁付
96,530
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322192LLB4-1-P3RV2SF(-)o12ワンタッチ管継手(P3)NPNオープンコレクタ2出力(R)減圧弁付(V2)手動操作弁(レバーロック付)(S)絞り弁付
96,530
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322208LLB4-1-P4RV2SF(-)o12ワンタッチ管継手(P4)PNPオープンコレクタ2出力(R)減圧弁付(V2)手動操作弁(レバーロック付)(S)絞り弁付
96,530
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322217LLB4-1-P5RV2SF(-)o12ワンタッチ管継手(P5)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(4~20mA)(R)減圧弁付(V2)手動操作弁(レバーロック付)(S)絞り弁付
96,530
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322226LLB4-3-P1R1V2F(3)Rc3/8(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)(R1)減圧弁+圧力取出ポートAss'y付(V2)手動操作弁(レバーロック付)-
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322235LLB4-1-P4R1VSF(-)o12ワンタッチ管継手(P4)PNPオープンコレクタ2出力(R1)減圧弁+圧力取出ポートAss'y付(V)エアオペレート付(S)絞り弁付
103,620
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38322244LLB4-1-P2R1VSF(-)o12ワンタッチ管継手(P2)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)(R1)減圧弁+圧力取出ポートAss'y付(V)エアオペレート付(S)絞り弁付
103,620
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322253LLB4-3-P2R1VSF(3)Rc3/8(P2)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)(R1)減圧弁+圧力取出ポートAss'y付(V)エアオペレート付(S)絞り弁付
103,620
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322262LLB4-1-P6R1VSF(-)o12ワンタッチ管継手(P6)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ(4~20mA)(R1)減圧弁+圧力取出ポートAss'y付(V)エアオペレート付(S)絞り弁付
103,620
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322278LLB4-1-P6R1V2SF(-)o12ワンタッチ管継手(P6)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ(4~20mA)(R1)減圧弁+圧力取出ポートAss'y付(V2)手動操作弁(レバーロック付)(S)絞り弁付
104,120
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38322287LLB4-3-P6R1V2SF(3)Rc3/8(P6)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ(4~20mA)(R1)減圧弁+圧力取出ポートAss'y付(V2)手動操作弁(レバーロック付)(S)絞り弁付
104,120
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする