曜日別特売

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1B32)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1B32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38373712MB1B32-25Z25(-) エアクッション
10,950
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373728MB1B32-40Z40(-) エアクッション
11,220
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373737MB1B32-35Z35(-) エアクッション
11,220
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373746MB1B32-60Z60(-) エアクッション
11,500
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373755MB1B32-75Z75(-) エアクッション
11,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38373764MB1B32-70Z70(-) エアクッション
11,500
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373773MB1B32-100Z100(-) エアクッション
11,770
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373782MB1B32-80Z80(-) エアクッション
11,770
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373798MB1B32-125Z125(-) エアクッション
12,050
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373807MB1B32-150Z150(-) エアクッション
12,320
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373816MB1B32-135Z135(-) エアクッション
12,320
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373825MB1B32-175Z175(-) エアクッション
12,600
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373834MB1B32-200Z200(-) エアクッション
12,870
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373843MB1B32-250Z250(-) エアクッション
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38373852MB1B32-275Z275(-) エアクッション
13,970
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373868MB1B32-300Z300(-) エアクッション
13,970
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373877MB1B32-260NZ260(N) ラバークッション
13,970
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373886MB1B32-340Z340(-) エアクッション
14,520
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373895MB1B32-350Z350(-) エアクッション
14,520
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373904MB1B32-325Z325(-) エアクッション
14,520
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373913MB1B32-400Z400(-) エアクッション
15,070
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373922MB1B32-450Z450(-) エアクッション
15,620
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373938MB1B32-180Z-XC5180(-) エアクッション
15,950
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373947MB1B32-500Z500(-) エアクッション
16,170
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373956MB1B32-250Z-XB6250(-) エアクッション
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする