MB Series(MB1B40)

MB Series(MB1B40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38373965MB1B40-25Z-25
11,220
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373974MB1B40-35Z-35
11,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373983MB1B40-50Z-50
11,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
38373992MB1B40-40Z-40
11,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374008MB1B40-30Z-30
11,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374017MB1B40-60Z-60
11,880
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374026MB1B40-70Z-70
11,880
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374035MB1B40-75Z-75
11,880
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374044MB1B40-80Z-80
12,210
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374053MB1B40-100Z-100
12,210
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374062MB1B40-115Z-115
12,540
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374078MB1B40-125Z-125
12,540
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374087MB1B40-120Z-120
12,540
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374096MB1B40-145Z-145
12,870
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374105MB1B40-150Z-150
12,870
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374114MB1B40-175Z-175
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374123MB1B40-160Z-160
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374132MB1B40-200Z-200
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374148MB1B40-250Z-250
14,190
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374157MB1B40-300Z-300
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374166MB1B40-275Z-275
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374175MB1B40-260Z-260
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374184MB1B40-320Z-320
15,510
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374193MB1B40-350Z-350
15,510
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374202MB1B40-400Z-400
16,170
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374218MB1B40-450Z-450
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374227MB1B40-425Z-425
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374236MB1B40-500Z-500
17,490
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374245MB1B40-480Z-480
17,490
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374254MB1B40-150Z-XB6-150
18,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374263MB1B40-25AZ-XC8(A) 0~2525
18,650
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374272MB1B40-100Z-XC65-100
18,920
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374288MB1B40-50BZ-XC8(B) 0~5050
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38374297MB1B40-100Z-W-XC65-100
21,310
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする