MB Series(MB1B80)

MB Series(MB1B80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38375198MB1B80-25NZ-25(N) ラバークッション
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375207MB1B80-25Z-25(-) エアクッション
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375216MB1B80-15Z-15(-) エアクッション
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375225MB1B80-15NZ-15(N) ラバークッション
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375234MB1B80-40Z-40(-) エアクッション
21,070
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375243MB1B80-50Z-50(-) エアクッション
21,070
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375252MB1B80-75Z-75(-) エアクッション
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375268MB1B80-80Z-80(-) エアクッション
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375277MB1B80-100Z-100(-) エアクッション
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375286MB1B80-125Z-125(-) エアクッション
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375295MB1B80-120Z-120(-) エアクッション
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375304MB1B80-150Z-150(-) エアクッション
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375313MB1B80-140Z-140(-) エアクッション
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38375322MB1B80-175Z-175(-) エアクッション
24,640
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375338MB1B80-160Z-160(-) エアクッション
24,640
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375347MB1B80-200Z-200(-) エアクッション
25,360
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375356MB1B80-180Z-180(-) エアクッション
25,360
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375365MB1B80-250Z-250(-) エアクッション
26,790
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375374MB1B80-220Z-220(-) エアクッション
26,790
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375383MB1B80-300Z-300(-) エアクッション
28,220
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375392MB1B80-255Z-255(-) エアクッション
28,220
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375408MB1B80-25Z-XB6-25(-) エアクッション
28,380
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375417MB1B80-350Z-350(-) エアクッション
29,650
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375426MB1B80-320Z-320(-) エアクッション
29,650
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375435MB1B80-250Z-XC68-250(-) エアクッション
29,920
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375444MB1B80-70AZ-XC8(A) 0~2570(-) エアクッション
30,750
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375453MB1B80-400Z-400(-) エアクッション
31,080
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375462MB1B80-450Z-450(-) エアクッション
32,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375478MB1B80-500Z-500(-) エアクッション
33,940
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375487MB1B80-350Z-W-350(-) エアクッション
34,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375496MB1B80-600Z-600(-) エアクッション
36,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375505MB1B80-575Z-575(-) エアクッション
36,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375514MB1B80-750Z-750(-) エアクッション
41,090
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする