SMC
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1C32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38375618
MB1C32-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375627
MB1C32-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375636
MB1C32-175Z
CADデータダウンロード
175
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375645
MB1C32-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください