曜日別特売

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1D32)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1D32) - SMC
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38376162MB1D32-10Z10
11,770
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376178MB1D32-25Z25
11,770
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376187MB1D32-50Z50
12,050
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376196MB1D32-40Z40
12,050
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376205MB1D32-100Z100
12,600
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376214MB1D32-110Z110
12,870
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376223MB1D32-25Z-N25
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376232MB1D32-25Z-NW25
14,580
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376248MB1D32-450Z450
16,450
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376257MB1D32-440Z440
16,450
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376266MB1D32-400Z-W400
16,720
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376275MB1D32-500Z500
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376284MB1D32-450Z-W450
17,270
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376293MB1D32-440Z-W440
17,270
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376302MB1D32-500Z-W500
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする