曜日別特売

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1D63)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1D63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38376625MB1D63-50Z50(-) エアクッション
20,240
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376634MB1D63-100Z100(-) エアクッション
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376643MB1D63-95Z95(-) エアクッション
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376652MB1D63-115Z115(-) エアクッション
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376668MB1D63-125Z125(-) エアクッション
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38376677MB1D63-150Z150(-) エアクッション
22,660
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376686MB1D63-200Z200(-) エアクッション
23,870
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376695MB1D63-250NZ250(N) ラバークッション
25,080
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376704MB1D63-260Z260(-) エアクッション
26,290
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376713MB1D63-280Z280(-) エアクッション
26,290
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376722MB1D63-300Z300(-) エアクッション
26,290
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376738MB1D63-310Z310(-) エアクッション
27,500
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376747MB1D63-240Z-W240(-) エアクッション
27,660
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376756MB1D63-100Z-XB6100(-) エアクッション
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376765MB1D63-400Z400(-) エアクッション
28,710
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376774MB1D63-500Z500(-) エアクッション
31,130
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376783MB1D63-300JZ300(-) エアクッション
32,560
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376792MB1D63-300JZ-XC27300(-) エアクッション
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376808MB1D63-600Z600(-) エアクッション
33,550
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376817MB1D63-250NZ-XC65250(N) ラバークッション
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376826MB1D63-300JZ-XC68300(-) エアクッション
35,260
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする