MB Series(MB1F80)

MB Series(MB1F80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38378113MB1F80-25Z-25
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378122MB1F80-50Z-50
22,830
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378138MB1F80-75Z-75
23,540
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378147MB1F80-60Z-60
23,540
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378156MB1F80-100Z-100
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378165MB1F80-125Z-125
24,970
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378174MB1F80-120Z-120
24,970
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378183MB1F80-140Z-140
25,690
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38378192MB1F80-150Z-150
25,690
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378208MB1F80-250Z-250
28,550
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378217MB1F80-260Z-260
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378226MB1F80-255Z-255
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378235MB1F80-280Z-280
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378244MB1F80-300Z-300
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378253MB1F80-350Z-350
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378262MB1F80-330Z-330
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378278MB1F80-400Z-400
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378287MB1F80-100AZ-XC8(A) 0~25100
33,390
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378296MB1F80-100BZ-XC8(B) 0~50100
33,390
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378305MB1F80-450Z-450
34,270
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする