MB Series(MB1KB32)

MB Series(MB1KB32) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38378944MB1KB32-250Z250(-) エアクッション
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378953MB1KB32-300Z300(-) エアクッション
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38378926MB1KB32-7373(-) 両側エアクッション
¥12,430
取扱い終了
返品不可
38378935MB1KB32-118118(-) 両側エアクッション
¥12,980
取扱い終了
返品不可
38378962MB1KB32-310310(-) 両側エアクッション
¥15,460
取扱い終了
返品不可
38378978MB1KB32-315315(-) 両側エアクッション
¥15,460
取扱い終了
返品不可
38378987MB1KB32-320320(-) 両側エアクッション
¥15,460
取扱い終了
返品不可
38378996MB1KB32-150J150(-) 両側エアクッション
¥17,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする