SMC
MB Series(MB1KF63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38379513
MB1KF63-200Z
CADデータダウンロード
200
(-) エアクッション
¥
25,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38379495
MB1KF63-50
CADデータダウンロード
50
(-) 両側エアクッション
¥
21,510
取扱い終了
返品不可
38379504
MB1KF63-175
CADデータダウンロード
175
(-) 両側エアクッション
¥
24,530
取扱い終了
返品不可
38379522
MB1KF63-400
CADデータダウンロード
400
(-) 両側エアクッション
¥
29,980
取扱い終了
返品不可
38379538
MB1KF63-450
CADデータダウンロード
450
(-) 両側エアクッション
¥
31,190
取扱い終了
返品不可
38379547
MB1KF63-600
CADデータダウンロード
600
(-) 両側エアクッション
¥
34,820
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください