曜日別特売

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBC80)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBC80) - SMC
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
17種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38404056MBBC80-25-RN50150(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
32,670
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404065MBBC80-80-HN63175(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404074MBBC80-75-HL63165(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404083MBBC80-125-HN4050(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
35,530
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404092MBBC80-100-HL40300(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
35,640
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404108MBBC80-150-RN4075(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404117MBBC80-200-HN50100(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
37,680
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404126MBBC80-200-RN50100(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
37,680
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404135MBBC80-205-RN501400(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
39,110
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404144MBBC80-285-HN50500(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
40,540
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404153MBBC80-280-HN50500(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
40,540
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404162MBBC80-280-HL50175(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
41,360
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404178MBBC80-350-RN50600(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
41,970
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404187MBBC80-350-HL5050(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
42,790
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404196MBBC80-600-HN63150(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
49,120
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404205MBBC80-500J-RN63130(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
55,830
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404214MBBC80-600J-RN63150(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
60,010
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする