曜日別特売

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBD32)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBD32) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38404372MBBD32-25-HN(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ250
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404388MBBD32-100-HN(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ175
¥17,330
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404397MBBD32-150-HN(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ200
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404406MBBD32-200-RL(R) ロッド側ロック付(L) ロックタイプ235
¥18,810
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404415MBBD32-300-RN(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ400
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404424MBBD32-400-HN(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ450
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404433MBBD32-150J-RN(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ200
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする