MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBD40)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBD40) SMC

作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38404442 MBBD40-25-RL
CADデータダウンロード
100 (R) ロッド側ロック付 (L) ロックタイプ 110
17,990
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38404458 MBBD40-75-RN
CADデータダウンロード
100 (R) ロッド側ロック付 (N) ノンロックタイプ 130
18,100
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38404467 MBBD40-50-RL
CADデータダウンロード
100 (R) ロッド側ロック付 (L) ロックタイプ 125
18,320
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38404476 MBBD40-100-RL
CADデータダウンロード
80 (R) ロッド側ロック付 (L) ロックタイプ 200
18,980
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38404485 MBBD40-150-RN
CADデータダウンロード
100 (R) ロッド側ロック付 (N) ノンロックタイプ 1100
19,090
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38404494 MBBD40-200-HN
CADデータダウンロード
100 (H) ヘッド側ロック付 (N) ノンロックタイプ 1100
19,750
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38404503 MBBD40-300-RN
CADデータダウンロード
100 (R) ロッド側ロック付 (N) ノンロックタイプ 120
21,070
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38404512 MBBD40-100J-RN
CADデータダウンロード
80 (R) ロッド側ロック付 (N) ノンロックタイプ 50
22,500
20,980
23,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38404528 MBBD40-100-WN
CADデータダウンロード
100 (W) 両側ロック付 (N) ノンロックタイプ 1000
23,870
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする