曜日別特売

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBD80)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBD80) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38404808MBBD80-135-RN(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ450
¥36,250
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404817MBBD80-175-RN(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ460
¥36,960
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404826MBBD80-200-RN(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ50
¥37,680
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404835MBBD80-200-HL(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ500
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404844MBBD80-235-HN(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ50
¥39,110
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404853MBBD80-250-RN(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ600
¥39,110
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404862MBBD80-160J-HL(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ450
¥43,070
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404878MBBD80-450-RN(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ70
¥44,830
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404887MBBD80-400J-RL(R) ロッド側ロック付(L) ロックタイプ600
¥52,470
¥47,980
¥52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする