MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBF50)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBF50) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38405815MBBF50-70-RN600(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405824MBBF50-80-HN625(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
23,490
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405833MBBF50-115-HN363(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405842MBBF50-120-HN380(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405858MBBF50-110-HN320(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405867MBBF50-130-HN430(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
24,700
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405876MBBF50-140-HN460(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
24,700
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405885MBBF50-150-RN460(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
24,700
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405894MBBF50-175-HN480(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
25,300
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405903MBBF50-190-HN500(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
25,910
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405912MBBF50-45-WN572(W) 両側ロック付(N) ノンロックタイプ
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405928MBBF50-275-HN50(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
28,330
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405937MBBF50-275-RN513(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
28,330
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405946MBBF50-265-HN50(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
28,330
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405955MBBF50-260-HL500(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
28,880
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405964MBBF50-300-RL520(R) ロッド側ロック付(L) ロックタイプ
28,880
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405973MBBF50-310-HN520(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
29,540
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405982MBBF50-360-HN530(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
30,750
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38405998MBBF50-380-HN55(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
30,750
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406007MBBF50-650-HN600(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
36,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406016MBBF50-660-HN600(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
38,010
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406025MBBF50-850-HN640(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
41,640
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38406034MBBF50-1000-HN30(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
45,270
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする