曜日別特売

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBG100)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBG100) - SMC
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
17種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38407093MBBG100-75-RN8050(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
42,570
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407102MBBG100-60-HN80365(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
42,570
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407118MBBG100-125-RN63220(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
44,440
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407127MBBG100-250-HN63250(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
49,120
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407136MBBG100-270-HN63300(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
50,990
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407145MBBG100-285-RN63100(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
50,990
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407154MBBG100-275-HN63400(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
50,990
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407163MBBG100-275-RN63750(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
50,990
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407172MBBG100-300-HL80125(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
52,030
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407188MBBG100-325-HN80150(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
52,860
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407197MBBG100-335-RN80150(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
52,860
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407206MBBG100-350-HN80150(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
52,860
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407215MBBG100-350-RN80175(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
52,860
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407224MBBG100-400-RN80200(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
54,730
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407233MBBG100-405-RN8025(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
56,600
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407242MBBG100-700-HN80445(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
65,950
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38407258MBBG100-700-RL8050(R) ロッド側ロック付(L) ロックタイプ
66,990
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする