MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBG32)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBG32) SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38407267 MBBG32-200-HN
CADデータダウンロード
550 (H) ヘッド側ロック付
18,430
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38407276 MBBG32-350-HN
CADデータダウンロード
570 (H) ヘッド側ロック付
20,080
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38407285 MBBG32-450-RN
CADデータダウンロード
600 (R) ロッド側ロック付
21,180
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする