MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC125)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38410392MBC125-150NZ(N) ラバークッション150
39,880
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38410408MBC125-150Z(-) エアクッション150
39,880
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38410417MBC125-200Z(-) エアクッション200
41,750
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38410426MBC125-250Z(-) エアクッション250
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38410435MBC125-280Z(-) エアクッション280
45,490
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38410444MBC125-350Z(-) エアクッション350
47,360
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38410453MBC125-300Z-V(-) エアクッション300
50,330
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする