MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100TN)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38416306MBD100TN-89Z89(-) エアクッション
28,550
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38416315MBD100TN-200Z200(-) エアクッション
32,290
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38416324MBD100TN-250Z250(-) エアクッション
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38416333MBD100TN-300Z300(-) エアクッション
36,030
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38416342MBD100TN-300NZ-N300(N) ラバークッション
39,600
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38416358MBD100TN-400Z400(-) エアクッション
39,770
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38416367MBD100TN-270Z-NW270(-) エアクッション
44,820
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38416376MBD100TN-340Z-NW340(-) エアクッション
46,690
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38416385MBD100TN-310Z-NW310(-) エアクッション
46,690
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38416394MBD100TN-365Z-NW365(-) エアクッション
48,560
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする