曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50TF)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38421644MBD50TF-20Z20
16,120
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421653MBD50TF-50Z50
16,720
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421662MBD50TF-110Z110
18,540
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421678MBD50TF-155Z155
19,750
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421687MBD50TF-100Z-XB6100
23,870
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421696MBD50TF-150Z-XB6150
25,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421705MBD50TF-180Z-XB6180
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38421714MBD50TF-600Z-XC22600
35,860
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする