MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MBKB100)

MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MBKB100) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38444376MBKB100-200Z200(-) エアクッション(-) なし
¥41,470
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38444412MBKB100-400Z400(-) エアクッション(-) なし
¥51,150
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38444324MBKB100-6565(-) 両側エアクッション(-) なし
¥32,200
取扱い終了
返品不可
38444333MBKB100-8585(-) 両側エアクッション(-) なし
¥33,300
取扱い終了
返品不可
38444342MBKB100-120120(-) 両側エアクッション(-) なし
¥34,400
取扱い終了
返品不可
38444358MBKB100-140140(-) 両側エアクッション(-) なし
¥35,500
取扱い終了
返品不可
38444367MBKB100-170170(-) 両側エアクッション(-) なし
¥36,600
取扱い終了
返品不可
38444385MBKB100-235235(-) 両側エアクッション(-) なし
¥39,900
取扱い終了
返品不可
38444394MBKB100-260260(-) 両側エアクッション(-) なし
¥42,100
取扱い終了
返品不可
38444403MBKB100-235J235(-) 両側エアクッション(J) ナイロンタ-ポリン
¥45,600
取扱い終了
返品不可
38444428MBKB100-750750(-) 両側エアクッション(-) なし
¥61,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする