曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL125)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38448917MBL125-18Z18
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38448926MBL125-30Z30
36,140
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38448935MBL125-50Z50
36,140
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38448944MBL125-75Z75
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38448953MBL125-100Z100
38,010
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38448962MBL125-95Z95
38,010
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38448978MBL125-150Z150
39,880
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38448987MBL125-175Z175
40,810
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38448996MBL125-200Z200
41,750
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38449005MBL125-230Z230
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38449014MBL125-250Z250
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38449023MBL125-18Z-XB618
46,810
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38449032MBL125-500Z500
52,970
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38449048MBL125-600Z600
56,710
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38449057MBL125-800Z800
64,190
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38449066MBL125-1000Z1000
71,670
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする