曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32TF)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38450624MBL32TF-150Z(-) エアクッション
13,150
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38450633MBL32TF-300NZ(N) ラバークッション
14,800
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38450642MBL32TF-300Z(-) エアクッション
14,800
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38450658MBL32TF-260NZ(N) ラバークッション
14,800
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38450667MBL32TF-315Z(-) エアクッション
15,350
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38450676MBL32TF-325NZ(N) ラバークッション
15,350
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38450685MBL32TF-100+50Z-XC11(-) エアクッション
33,880
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38450694MBL32TF-100+50NZ-XC11A:(-) エアクッション、B:(N) ラバークッション
33,880
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする