SMC
MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MBLQ40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
低摩擦の方向
(F) ヘッド側加圧時
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38458753
MBLQ40-25F
CADデータダウンロード
25
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38458762
MBLQ40-750F
CADデータダウンロード
750
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください