曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT50TN)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT50TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38466033MBT50TN-125Z125
20,080
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38466042MBT50TN-150Z150
20,680
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38466058MBT50TN-200Z200
21,890
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38466067MBT50TN-175Z-XC30175
22,550
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38466076MBT50TN-125Z-NW125
25,620
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする